KHK ウォームギヤ

KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
質量(kg)
条数
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83430840SWG3-R2J18S45CW3K0.622サイズ:M5
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430849SWG3-R2J20S45CW3K0.582サイズ:M5
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430858SWG3-R2J17S45CW3K0.642サイズ:M4
12,330
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83430867SWG3-R2J19S45CW3K0.62サイズ:M5
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430876SWG1.5-R2J10S45CW1K0.112サイズ:M4
7,240
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83430885SWG2-R1J12S45CW3K0.211サイズ:M4
7,430
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430894SWG1.5-R1J10S45CW1K0.111サイズ:M4
6,830
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430910SWG2-R2J12S45CW3K0.212サイズ:M4
7,880
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430919SWG2.5-R2J15S45CW3K0.392サイズ:M4
9,220
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430928SWG2.5-R1J15S45CW3K0.391サイズ:M4
8,660
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430980SWG3-R1J17S45CW3K0.641サイズ:M4
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430989SWG3-R1J18S45CW3K0.621サイズ:M5
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430998SWG3-R1J20S45CW3K0.581サイズ:M5
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431007SWG3-R1J19S45CW3K0.61サイズ:M5
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431025SWG2.5-R2J17S45CW3K0.372サイズ:M4
10,530
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431034SWG2.5-R1J16S45CW3K0.381サイズ:M4
9,970
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431050SWG2.5-R1J17S45CW3K0.371サイズ:M4
9,970
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431059SWG2-R1J14S45CW3K0.191サイズ:M4
8,450
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431068SWG2-R2J14S45CW3K0.192サイズ:M4
8,910
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431077SW2-L1J14S45CW1K0.181サイズ:M4
4,930
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431086SW2.5-R2J16S45CW1K0.372サイズ:M4
5,760
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431095SW2.5-R2J17S45CW1K0.362サイズ:M4
5,760
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431104SW3-R2J17S45CW1K0.62サイズ:M4
6,660
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431120SW3-R2J19S45CW1K0.582サイズ:M5
6,660
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431129SW3-R2J20S45CW1K0.562サイズ:M5
6,660
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431138SW3-R2J18S45CW1K0.62サイズ:M5
6,660
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431147SW2-R1J14S45CW1K0.181サイズ:M4
4,750
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431156SW2-R2J14S45CW1K0.182サイズ:M4
4,750
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431165SW2-L2J14S45CW1K0.182サイズ:M4
4,930
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431174SW2.5-R2J15S45CW1K0.392サイズ:M4
4,490
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431190SW2.5-L2J17S45CW1K0.362サイズ:M4
6,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431199SW2.5-L2J16S45CW1K0.372サイズ:M4
6,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431208SW2.5-R1J17S45CW1K0.361サイズ:M4
5,760
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431217SW2.5-R1J16S45CW1K0.371サイズ:M4
5,760
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431226SW1.5-R1J8S45CW1T0.121サイズ:M5
2,680
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431235SW1.5-R2J8S45CW1T0.122サイズ:M5
2,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83431244SW2.5-L2J15S45CW1K0.392サイズ:M4
4,730
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431260SW1.5-R1J10S45CW1K0.111サイズ:M4
4,620
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431269SW2.5-R1J15S45CW1K0.391サイズ:M4
4,490
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431278SW1.5-R2J10S45CW1K0.112サイズ:M4
4,620
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431287SW3-L1J17S45CW1K0.61サイズ:M4
6,960
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431296SW3-L1J20S45CW1K0.561サイズ:M5
6,960
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
83431305SW3-L1J18S45CW1K0.61サイズ:M5
6,960
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431314SW3-L1J19S45CW1K0.581サイズ:M5
6,960
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431330SW2-L1J12S45CW1K0.21サイズ:M4
3,940
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431339SW2.5-L1J17S45CW1K0.361サイズ:M4
6,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431348SW2.5-L1J16S45CW1K0.371サイズ:M4
6,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431357SW3-L2J17S45CW1K0.62サイズ:M4
6,960
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431366SW3-L2J18S45CW1K0.62サイズ:M5
6,960
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431375SW3-L2J20S45CW1K0.562サイズ:M5
6,960
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする