曜日別特売

KHK ウォームギヤ

KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
進み角
全長J(mm)
軸長K(左)(mm)
軸長O(右)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83429309KWGDLS1.5-R10.743°26′1906666
12,510
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429318KWGDLS4-R17.13°41′360120120
50,170
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429327KWGDLS2-R11.173°41′2207575
17,830
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429336KWGDLS2.5-R123°52′2608585
23,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429345KWGDLS3.5-R14.723°47′330110110
40,620
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429354KWGDLS3-R12.953°54′300100100
31,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする