KHK ウォームギヤ

KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4条数1ねじれ方向R内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
進み角
ボス径M(Φmm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83423858KWGDL2-R10.213°41′253135
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423867KWGDL4-R11.673°41′506270
36,450
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423876KWGDL3.5-R11.053°47′445360
30,820
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423885KWGDL2.5-R10.373°52′303742
21,430
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423894KWGDL3-R10.613°54′354450
26,620
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする