KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
条数
進み角
基準円直径N(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83430088
SW1.25-R2
W2
0.085
2
6°50′
21
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430106
SW4-R2
W1
1.76
2
7°25′
62
¥
8,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
83430115
SW3-L2
W1
0.64
2
7°50′
44
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
83430124
SW2-R2
W1
0.2
2
7°25′
31
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
83430140
SW2.5-L2
W1
0.39
2
7°46′
37
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430149
SW2-L2
W1
0.2
2
7°25′
31
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430158
SW2.5-L1
W1
0.39
1
3°52′
37
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
返品不可
83430167
SW0.5-R2
W2
0.01
2
5°13′
11
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430176
SW1.25-R1
W2
0.085
1
3°25′
21
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430185
SW3-L1
W1
0.64
1
3°55′
44
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
83430194
SW6-R1
W3
4.38
1
4°18′
80
¥
18,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
83430097
SW5-R2
W3
2.86
2
8°13′
70
¥
12,790
取扱い終了
返品不可
83430210
SW6-R2
W3
4.38
2
8°38′
80
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください