KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームホイール
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別
ウォームホイール
材質
MC901
形状
H1
ねじれ方向
R
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
ねじれ角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83427909
PG1-30R1
30
30
0.012
6
3°35′
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83427918
PG1-50R1
50
50
0.031
8
3°35′
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427927
PG3-20R1
20
20
0.13
15
3°55′
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427936
PG3-20R2
10
20
0.13
15
7°50′
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427945
PG1.5-20R1
20
20
0.014
8
3°26′
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427954
PG2-20R2
10
20
0.046
10
7°25′
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427970
PG1-40R1
40
40
0.021
8
3°35′
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427979
PG2.5-20R2
10
20
0.066
12
7°46′
¥
2,710
取扱い終了
返品不可
83427988
PG2.5-20R1
20
20
0.066
12
3°52′
¥
2,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください