KHK ウォームホイール

KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)

・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

種別ウォームホイール材質CAC502内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
形状
歯数
質量(kg)
ねじれ角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83429695BG0.5-60R160HAT600.0592°36′
2,950
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429704BG0.5-30R130HAT300.0142°36′
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429720BG0.5-30R215HAT300.0145°13′
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429729BG1.25-50R150H1500.43°25′
10,010
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429738BG0.8-30R130HA300.0553°17′
2,570
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429747BG0.8-30R215HA300.0556°34′
2,570
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429756BG1-40R140H1400.153°35′
4,690
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
83429790BG1.5-40R140H1400.353°26′
9,530
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429808BG0.8-50R150HA500.133°17′
4,450
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429817BG0.8-20R120HA200.0233°17′
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429826BG0.8-20R210HA200.0236°34′
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429835BG0.5-20R210HAT200.00615°13′
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429844BG0.5-20R120HAT200.00612°36′
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429860BG0.8-40R140HA400.0873°17′
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429869BG1.5-20R120H1200.13°26′
3,420
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
83429878BG1.5-30R215H1300.226°54′
5,930
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429887BG1.5-30R130H1300.223°26′
5,930
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
83429896BG1.25-20R210H1200.076°50′
2,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429905BG1.25-20R120H1200.073°25′
2,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429914BG2-20L120H1200.333°42′
9,540
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429930BG2-20L210H1200.337°25′
9,540
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429939BG0.5-40R140HAT400.0232°36′
2,160
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429948BG3-20L210H1200.897°50′
20,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429957BG3-20L120H1200.893°55′
20,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429966BG0.8-60R160HA600.183°17′
5,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429975BG0.5-50R150HAT500.0392°36′
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
83429984BG1.5-50R150H1500.653°26′
14,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430009BG5-20R120H1203.894°06′
79,800
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430018BG2.5-20L120H1200.493°52′
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430027BG2.5-20R210H1200.497°46′
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430036BG2.5-20L210H1200.497°46′
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430045BG2.5-20R120H1200.493°52′
15,350
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
83430070BG6-20R120H1206.64°06′
118,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430079BG4-20R210H1201.917°25′
37,860
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
83429765BG1.25-30R130H1300.153°25′
3,970
取扱い終了
返品不可
83429774BG1.25-30R215H1300.156°50′
3,970
取扱い終了
返品不可
83429799BG1.25-40R140H1400.243°25′
5,480
取扱い終了
返品不可
83430000BG5-20R210H1203.898°18′
64,890
取扱い終了
返品不可
83430054BG6-20R210H1206.68°18′
96,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする