曜日別特売

KHK ウォームホイール

KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。

種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R内容量1個
全52種類を絞り込む
減速比
歯数
52種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
形状
歯数
質量(kg)
ねじれ角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83426965AG0.8-20R210HA200.0187°36′
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426974AG0.8-20R120HA200.0183°49′
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426990AG2-60R160H5601.523°41′
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426999AG0.8-60R160HA600.143°49′
5,230
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427008AG3-20R210H1200.757°46′
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
83427017AG3-20R120H1200.753°54′
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
83427026AG0.5-20R210HA200.00566°20′
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427035AG0.5-20R120HA200.00563°11′
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427044AG0.8-40R140HA400.0683°49′
3,410
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427060AG0.5-60R160HA600.0533°11′
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427069AG0.5-50R150HA500.0353°11′
2,770
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427078AG2.5-50R150H5501.73°52′
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427087AG0.8-30R130HA300.0433°49′
2,660
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427096AG0.8-30R215HA300.0437°36′
2,660
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427105AG0.8-50R150HA500.13°49′
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427114AG1-40R140H1400.133°35′
5,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427130AG0.5-40R140HA400.023°11′
2,690
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427139AG3-30R215H4301.467°46′
21,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427157AG5-20R120H4202.794°05′
38,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427166AG5-20R210H4202.798°08′
38,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427175AG0.5-30R130HA300.0123°11′
1,810
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427200AG1-20R210H1200.0387°08′
2,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427209AG1.5-20R210H1200.16°51′
3,960
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
83427218AG1-30R215H1300.0787°08′
3,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427227AG1-30R130H1300.0783°35′
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
83427236AG1-60R160H1600.293°35′
8,480
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427245AG1.5-30R215H1300.226°51′
6,480
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427254AG2-30R215H4300.517°21′
9,220
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427270AG2-30R130H4300.513°41′
9,220
8,698
9,568(税込)
当日出荷
返品不可
83427279AG4-40R140H5404.323°41′
54,580
51,980
57,178(税込)
当日出荷
返品不可
83427288AG6-60R160H56029.74°17′
316,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427297AG5-40R140H5408.844°05′
86,390
81,980
90,178(税込)
当日出荷
返品不可
83427306AG6-40R140H54014.24°17′
143,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427315AG4-20R210H1201.537°21′
33,690
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
83427324AG4-30R130H43033°41′
42,520
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427349AG2.5-30R215H4300.797°42′
13,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83427358AG1.5-50R150H1500.593°26′
15,240
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
83427376AG6-30R130H5308.524°17′
95,960
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427385AG6-50R150H550214°17′
206,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427394AG2-50R150H5501.053°41′
15,910
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
83427410AG4-50R150H5506.253°41′
83,930
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427419AG4-60R160H5608.743°41′
97,380
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427428AG5-50R150H55012.74°05′
125,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427437AG5-60R160H56017.64°05′
175,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427446AG6-20R120H4204.534°17′
59,090
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427464AG5-30R130H5304.754°05′
62,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427480AG5-30R215H5304.758°08′
62,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427148AG3-30R310H4301.4611°34′
19,910
取扱い終了
返品不可
83427184AG0.5-30R215HA300.0126°20′
1,750
取扱い終了
返品不可
83427340AG4-30R310H430310°57′
39,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする