曜日別特売

KHK ウォームホイール

KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール - KHK(小原歯車工業)

・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。

種別ウォームホイール材質FC200内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
形状
歯数
質量(kg)
ねじれ角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428006CG1-80R180H1800.433°35′
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
83428024CG2.5-20L120H1200.43°52′
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428040CG2.5-20L210H1200.47°46′
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428058CG2-30L130H1300.573°42′
2,760
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
83428085CG1.5-60R160H1600.733°26′
3,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
83428094CG3-60L160HB603.43°55′
11,360
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428110CG2.5-40L140HB401.023°52′
4,720
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428119CG2-60L160HB601.443°42′
5,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428128CG2-50L150HB501.013°42′
4,360
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428137CG1-120R1120H11200.913°35′
4,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428146CG2-20L120H1200.273°42′
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428155CG2-20L210H1200.277°25′
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
83428164CG3-20L210H1200.737°50′
3,520
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
83428180CG3-20L120H1200.733°55′
3,520
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428189CG3-40R140HB401.793°55′
7,290
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
83428198CG2-50R225HB501.017°25′
4,240
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428207CG2-50R150HB501.013°42′
4,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
83428216CG2.5-50R150HB501.463°52′
5,580
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
83428225CG2.5-60R160HB601.933°52′
6,540
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428234CG6-20R120H1205.394°18′
15,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428250CG6-30R130HB308.284°18′
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428259CG6-60R160H26019.84°18′
54,930
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83427997CG4-30R215HB302.527°25′
9,370
取扱い終了
返品不可
83428015CG5-30R215HB304.788°13′
17,280
取扱い終了
返品不可
83428049CG2.5-30R215H1300.827°46′
3,240
取扱い終了
返品不可
83428067CG4-50R225H2504.787°25′
15,240
取扱い終了
返品不可
83428076CG3-50L150HB502.53°55′
8,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする