曜日別特売

KHK ラック

KHK ラック - KHK(小原歯車工業)KHK ラック - KHK(小原歯車工業)KHK ラック - KHK(小原歯車工業)KHK ラック - KHK(小原歯車工業)

・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C内容量1個
全39種類を絞り込む
全長A(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83408668SR8-130R14.85123・曲げ強さ:4510・歯面強さ:106075
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408686SR2-300R11.09303・曲げ強さ:391・歯面強さ:7920
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
83408704SR2.5-300R11.64303・曲げ強さ:611・歯面強さ:12725
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
83408729SR1-500R10.44505・曲げ強さ:97.7・歯面強さ:1810
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
83408747SR0.8-100R10.073101・曲げ強さ:62.5・歯面強さ:118
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408765SR3-500R13.81505・曲げ強さ:879・歯面強さ:18630
8,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
83408790SR4-500R16.5505・曲げ強さ:1560・歯面強さ:33940
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83408808SR0.5-100R10.046101・曲げ強さ:24.4・歯面強さ:4.045
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408826SR1.5-300R10.66303・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.915
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
83408844SR2.5-500R12.73505・曲げ強さ:611・歯面強さ:12725
7,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
83408869SR5-110R11.91108・曲げ強さ:2440・歯面強さ:54050
5,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408887SR6-110R12.82111・曲げ強さ:3520・歯面強さ:78960
7,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408905SR10-160R17.67155・曲げ強さ:6770・歯面強さ:164090
31,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408930SRF6-1500RF38.41507.96・曲げ強さ:3520・歯面強さ:78960
97,600
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408948SRF1-300RF0.26301.59・曲げ強さ:97.7・歯面強さ:1810
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408966SRF3-300RF2.27301.59・曲げ強さ:879・歯面強さ:18630
6,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408984SRF2.5-500RF2.71502.65・曲げ強さ:611・歯面強さ:12725
8,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409009SRF1.5-300RF0.66301.59・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.915
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409027SRF4-500RF6.47502.65・曲げ強さ:1560・歯面強さ:33940
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409045SRF3-500RF3.76499.51・曲げ強さ:879・歯面強さ:18630
10,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409070SRF2.5-300RF1.61298.45・曲げ強さ:611・歯面強さ:12725
5,400
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409088SRF1.5-500RF1.09499.51・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.915
5,400
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409106SRF2-500RF1.82502.65・曲げ強さ:391・歯面強さ:7920
6,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409115SRF1-500RF0.43499.51・曲げ強さ:97.7・歯面強さ:1810
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409140SRF1.5-1000RF2.18999.03・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.915
9,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
83409158SRF0.5-300RF0.14300.02・曲げ強さ:24.4・歯面強さ:4.045
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409176SRF2-1000RF3.631005.31・曲げ強さ:391・歯面強さ:7920
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
83409194SRF0.8-300RF0.22299.08・曲げ強さ:62.5・歯面強さ:118
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409219SRF1-1000RF0.86999.03・曲げ強さ:97.7・歯面強さ:1810
8,600
8,098
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
83409237SRF2-300RF1.09301.59・曲げ強さ:391・歯面強さ:7920
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409255SRF10-1000RF49.71005.31・曲げ強さ:6770・歯面強さ:164090
169,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409280SRF3-1500RF11.41507.96・曲げ強さ:879・歯面強さ:18630
28,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
83409298SRF8-1000RF39.71005.31・曲げ強さ:4510・歯面強さ:106075
121,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409316SRF6-2000RF51.82035.75・曲げ強さ:3520・歯面強さ:78960
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409334SRF4-1000RF12.91005.31・曲げ強さ:1560・歯面強さ:33940
29,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
83409359SRF5-500RF8.88502.65・曲げ強さ:2440・歯面強さ:54050
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409377SRF8-500RF19.8502.66・曲げ強さ:4510・歯面強さ:106075
64,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409395SRF5-2000RF36.12042.04・曲げ強さ:2440・歯面強さ:54050
84,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409420SRF6-500RF12.5490.09・曲げ強さ:3520・歯面強さ:78960
34,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする