曜日別特売

KHK ラック

KHK ラック - KHK(小原歯車工業)KHK ラック - KHK(小原歯車工業)

・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。

種別ラック材質S45C形状RF内容量1個
全7種類を絞り込む
歯数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83426125SRF1.5-1000H2122.18999.03・曲げ強さ:200・歯面強さ:13315
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426134SRF2-1000H1603.631005.31・曲げ強さ:355・歯面強さ:20420
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426150SRF4-1000H8012.91005.31・曲げ強さ:1420・歯面強さ:84740
40,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426159SRF3-1000H1067.53999.03・曲げ強さ:799・歯面強さ:46830
30,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426168SRF6-1000H5325.4999.03・曲げ強さ:3200・歯面強さ:196060
89,600
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426177SRF2.5-1000H1285.431005.31・曲げ強さ:555・歯面強さ:32225
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426186SRF5-1000H6417.81005.31・曲げ強さ:2220・歯面強さ:134050
63,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする