KHK(小原歯車工業)
KHK ラック
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RF
内容量
1個
全6種類を絞り込む
歯数
選択してください
64
80
106
128
160
212
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83431795
KRF2.5-1000H
128
5.43
1005.31
・曲げ強さ:888・歯面強さ:499
25
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431804
KRF3-1000H
106
7.53
999.03
・曲げ強さ:1280・歯面強さ:725
30
¥
51,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431820
KRF1.5-1000H
212
2.18
999.03
・曲げ強さ:320・歯面強さ:175
15
¥
31,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431829
KRF4-1000H
80
12.9
1005.31
・曲げ強さ:2270・歯面強さ:1310
40
¥
77,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431838
KRF2-1000H
160
3.63
1005.31
・曲げ強さ:568・歯面強さ:315
20
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431847
KRF5-1000H
64
17.8
1005.31
・曲げ強さ:3550・歯面強さ:2080
50
¥
96,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください