KHK ラック

KHK ラック - KHK(小原歯車工業)KHK ラック - KHK(小原歯車工業)

・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。

材質S45C形状R1全長A(mm)303内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効歯数
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83410077BSR1-3000.1494曲げ強さ:11.769
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
83410095BSR0.5-3000.066190曲げ強さ:2.9338.5
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
83410120BSR0.8-3000.095118曲げ強さ:6.2549.2
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする