曜日別特売

KHK CPラック

KHK CPラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83431978SRCPFD20-1000HJ5024.5CP201000取付穴位置:60
96,400
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431987SRCPFD15-1000HJ6717.3CP151005取付穴位置:62.5
68,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83431996SRCPFD5-1000HJ2002.13CP51000取付穴位置:50
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432005SRCPFD10-1000HJ1007.29CP101000取付穴位置:50
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする