KHK(小原歯車工業)
KHK CPラック
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RF
全長A(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
バックラッシ(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83431917
KRCPF10-1000H
100
7.49
CP10
0.10~0.41
・曲げ強さ:1360・歯面強さ:786
¥
51,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431926
KRCPF5-1000H
200
2.17
CP5
0.05~0.31
・曲げ強さ:339・歯面強さ:189
¥
31,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください