KHK(小原歯車工業)
KHK CPラック
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83431935
SRCPF5-1000H
-
200
2.17
CP5
1000
¥
21,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
83431944
SRCPF20-1000H
-
50
25.3
CP20
1000
¥
89,600
¥
87,980
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431960
SRCPF15-1000H
-
67
17.8
CP15
1005
¥
63,000
¥
59,980
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431969
SRCPF10-1000H
-
100
7.49
CP10
1000
¥
30,500
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15021977
SRCPF10-1000H【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
100
7.49
CP10
1000
¥
30,500
¥
28,980
¥
8,998
アウトレット
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください