曜日別特売

KHK マルラック

KHK マルラック - KHK(小原歯車工業)KHK マルラック - KHK(小原歯車工業)

・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。

材質S45C形状R7全長A(mm)505内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効歯数
許容伝達力(N[kgf・m])
かみあい高さD(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83409840SROS1-5000.29128・曲げ強さ:81.6・歯面強さ:12.39dh9:10
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
83409858SROS2.5-5001.8351・曲げ強さ:510・歯面強さ:86.522.5dh9:25
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
83409876SROS3-5002.6442・曲げ強さ:735・歯面強さ:12727dh9:30
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83409894SROS1.5-5000.6685・曲げ強さ:184・歯面強さ:29.313.5dh9:15
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
83409919SROS2-5001.1764・曲げ強さ:326・歯面強さ:5418dh9:20
8,500
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする