KHK(小原歯車工業)
KHK マルラック
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質
S45C
形状
R2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長A(mm)
有効歯数
許容伝達力(N[kgf・m])
かみあい高さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83409797
SRO2-500
1.16
505
79
・曲げ強さ:326・歯面強さ:54
18
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
83409815
SRO5-1000
14.4
1010
63
・曲げ強さ:2040・歯面強さ:369
45
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください