KHK(小原歯車工業)
KHK 加工ラック
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83426369
SRAF1.5-1000
212
1.59
999.03
・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.9
15
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426378
SRAF3-1000
106
6.35
999.03
・曲げ強さ:879・歯面強さ:186
30
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426387
SRAF2-1000
160
2.84
1005.31
・曲げ強さ:391・歯面強さ:79
20
¥
8,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426396
SRAF2.5-1000
128
4.44
1005.31
・曲げ強さ:611・歯面強さ:127
25
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426405
SRAF4-1000
80
11.4
1005.31
・曲げ強さ:1560・歯面強さ:339
40
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください