KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研ラック
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別
ラック
材質
SCM415
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83431698
MRGF1.5-500
106
1.09
499.51
・曲げ強さ:517・歯面強さ:472
15
¥
70,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431707
MRGF2-500
80
1.82
502.65
・曲げ強さ:918・歯面強さ:840
20
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431716
MRGF2.5-500
64
2.71
502.65
・曲げ強さ:1440・歯面強さ:1310
25
¥
82,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431725
MRGF3-500
53
3.76
499.51
・曲げ強さ:2070・歯面強さ:1900
30
¥
100,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください