KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83408020
KRG1-100
R1
0.11
98
・曲げ強さ:156・歯面強さ:65.3
10
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
返品不可
83408029
KRG2-100
R1
0.35
98
・曲げ強さ:625・歯面強さ:261
20
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408038
KRG1.5-100
R1
0.22
101
・曲げ強さ:352・歯面強さ:147
15
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408047
KRG2.5-100
R1
0.54
100
・曲げ強さ:977・歯面強さ:408
25
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408056
KRG3-100
R1
0.76
101
・曲げ強さ:1410・歯面強さ:588
30
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408065
KRGF1.5-1000
RF
2.18
999.03
・曲げ強さ:352・歯面強さ:147
15
¥
63,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408099
KRGF1-1000
RF
1.49
999.03
・曲げ強さ:156・歯面強さ:65.3
10
¥
77,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408108
KRGF2.5-1000
RF
5.43
1005.31
・曲げ強さ:977・歯面強さ:408
25
¥
91,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408126
KRGF2-1000
RF
3.63
1005.31
・曲げ強さ:625・歯面強さ:261
20
¥
82,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408144
KRGF3-1000
RF
7.53
999.03
・曲げ強さ:1410・歯面強さ:588
30
¥
91,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください