曜日別特売

KHK 歯研ラック

KHK 歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック - KHK(小原歯車工業)

・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。

材質SCM440形状RF内容量1個
全8種類を絞り込む
歯数
全長A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83423910KRGF1.5-500H1061.09499.51・曲げ強さ:352・歯面強さ:21515
43,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423919KRGF2-1000H1603.631005.31・曲げ強さ:625・歯面強さ:38220
93,600
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423928KRGF1.5-1000H2122.18999.03・曲げ強さ:352・歯面強さ:21515
76,200
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423937KRGF2.5-1000H1285.431005.31・曲げ強さ:977・歯面強さ:59825
109,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423946KRGF3-500H533.76499.51・曲げ強さ:1410・歯面強さ:86330
56,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423955KRGF2-500H801.82502.65・曲げ強さ:625・歯面強さ:38220
51,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423964KRGF3-1000H1067.53999.03・曲げ強さ:1410・歯面強さ:86330
111,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423980KRGF2.5-500H642.71502.65・曲げ強さ:977・歯面強さ:59825
56,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする