KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研ラック
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別
ラック
材質
SCM415
形状
RF
全長A(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
バックラッシ(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83431777
MRGCPF5-500
200
2.17
CP5
0.04~0.15
・曲げ強さ:339・歯面強さ:189
¥
70,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83431786
MRGCPF10-500
100
7.49
CP10
0.05~0.16
・曲げ強さ:1360・歯面強さ:786
¥
100,200
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください