KHK(小原歯車工業)
KHK 調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83408424
KRF1.5-500
106
1.09
499.51
・曲げ強さ:352・歯面強さ:97.2
15
¥
9,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408449
KRF2-1000
160
3.63
1005.31
・曲げ強さ:625・歯面強さ:179
20
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
83408467
KRF2.5-500
64
2.71
502.65
・曲げ強さ:977・歯面強さ:287
25
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
83408485
KRF2-500
80
1.82
502.65
・曲げ強さ:625・歯面強さ:179
20
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408510
KRF3-500
53
3.76
499.51
・曲げ強さ:1410・歯面強さ:421
30
¥
20,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408528
KRF5-1000
64
17.8
1005.31
・曲げ強さ:3910・歯面強さ:1220
50
¥
79,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408546
KRF2.5-1000
128
5.43
1005.31
・曲げ強さ:977・歯面強さ:287
25
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
83408564
KRF3-1000
106
7.53
999.03
・曲げ強さ:1410・歯面強さ:421
30
¥
40,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
83408589
KRF5-500
32
8.88
502.65
・曲げ強さ:3910・歯面強さ:1220
50
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408607
KRF1.5-1000
212
2.18
999.03
・曲げ強さ:352・歯面強さ:97.2
15
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
83408625
KRF4-1000
80
12.9
1005.31
・曲げ強さ:2500・歯面強さ:768
40
¥
66,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83408650
KRF4-500
40
6.47
502.65
・曲げ強さ:2500・歯面強さ:768
40
¥
34,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください