KHK CPマルラック

KHK CPマルラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPマルラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPマルラック - KHK(小原歯車工業)

・ラック側を往復運動させるときに便利です。

材質S45C形状R2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
有効歯数
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83411818SROCP2.5-5000.3CP2.55052000~0.14
6,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
83411836SROCP5-5000.65CP5505990.09~0.25
6,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
83411854SROCP10-10005.16CP101010990.14~0.35
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする