KHK(小原歯車工業)
KHK CP歯研ラック
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別
ラック
材質
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83426414
KRGCPF5-1000H
RF
2.17
CP5
1000
0.04~0.15
¥
76,200
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426430
KRGCPF10-1000H
RF
7.49
CP10
1000
0.05~0.16
¥
111,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426439
KRGCPF5-500H
RF
1.08
CP5
500
0.04~0.15
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426448
KRGCPF10-500H
RF
3.75
CP10
500
0.05~0.16
¥
56,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426457
KRGCPFD10-500HJ
RD
3.61
CP10
500
0.05~0.16
¥
61,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83426466
KRGCPFD5-500HJ
RD
1.06
CP5
500
0.04~0.15
¥
46,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83426475
KRGCPFD5-1000HJ
RD
1.06
CP5
1000
0.04~0.15
¥
80,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83426484
KRGCPFD10-1000HJ
RD
3.61
CP10
1000
0.05~0.16
¥
117,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください