KHK(小原歯車工業)
KHK CP歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別
ラック
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83428968
SRGCP15-100
R1
1.83
CP15
103
0.05~0.22
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428977
SRGCP10-100
R1
0.73
CP10
98
0.05~0.21
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428986
SRGCP5-100
R1
0.21
CP5
98
0.04~0.19
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428995
SRGCP20-100
R1
2.48
CP20
98
0.05~0.22
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429004
SRGCPF20-1000
RF
25.3
CP20
1000
0.05~0.22
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429029
SRGCPF5-500
RF
1.08
CP5
500
0.04~0.19
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429038
SRGCPF15-1000
RF
17.8
CP15
1005
0.05~0.22
¥
97,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429047
SRGCPF10-1000
RF
7.49
CP10
1000
0.05~0.21
¥
67,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429065
SRGCPF5-1000
RF
2.17
CP5
1000
0.04~0.19
¥
57,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429074
SRGCPF10-500
RF
3.75
CP10
500
0.05~0.21
¥
37,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429020
SRGCPF20-500
RF
12.6
CP20
500
0.05~0.22
¥
60,200
取扱い終了
返品不可
83429056
SRGCPF15-500
RF
8.79
CP15
495
0.05~0.22
¥
45,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください