KHK CP歯研ラック

KHK CP歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。

材質SCM440内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83411495KRGCP5-100R10.21CP5980.04~0.15
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411520KRGCP10-100R10.73CP10980.05~0.16
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411556KRGCPF10-1000RF7.49CP1010000.05~0.16
91,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411574KRGCPF5-1000RF2.17CP510000.04~0.15
63,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする