曜日別特売

KHK CP歯研ラック

KHK CP歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C形状RD内容量1個
全8種類を絞り込む
歯数
全長A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83430779SRGCPFD15-1000J6717.3CP151005取付穴位置:62.5
102,700
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430788SRGCPFD10-500J503.61CP10500取付穴位置:25
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430797SRGCPFD20-1000J5024.5CP201000取付穴位置:60
132,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430806SRGCPFD5-500J1001.06CP5500取付穴位置:25
33,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430815SRGCPFD10-1000J1007.28CP101000取付穴位置:50
72,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430824SRGCPFD5-1000J2002.13CP51000取付穴位置:50
61,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430754SRGCPFD15-500J338.47CP15495取付穴位置:27.5
50,900
取扱い終了
返品不可
83430770SRGCPFD20-500J2512.2CP20500取付穴位置:30
66,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする