KHK CP調質ラック

KHK CP調質ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質SCM440形状RD内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83432136KRCPFD5-500J1001.06CP5500取付穴位置:25
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432145KRCPFD10-500J503.61CP10500取付穴位置:25
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432154KRCPFD5-1000J2002.13CP51000取付穴位置:50
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする