KHK(小原歯車工業)
KHK テーパラック
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質
S45C
全長A(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83412536
STRCPF10-1000
RF
100
7.13
・大端C:34.5・小端C':32.4
CP10
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412554
STRCPF5-1000
RF
200
2.05
・大端C:19.5・小端C':18.45
CP5
¥
19,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412579
STRCPFD10-1000
RD
100
6.92
・大端C:34.5・小端C':32.4
CP10
¥
34,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412597
STRCPFD5-1000
RD
200
2.01
・大端C:19.5・小端C':18.45
CP5
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください