KHK(小原歯車工業)
KHK 穴加工ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83409438
SRFD2.5-2000
261
10.8
2049.88
取付穴位置:34.94
取付穴位置:12
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
返品不可
83409456
SRFD5-1500
96
25.9
1507.96
取付穴位置:93.98
取付穴位置:20
¥
71,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
返品不可
83409474
SRFD5-2000
130
35
2042.04
取付穴位置:31.02
取付穴位置:20
¥
94,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409499
SRFD6-2000
108
50.2
2035.75
取付穴位置:27.88
取付穴位置:23
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409517
SRFD6-1500
80
37.2
1507.96
取付穴位置:93.98
取付穴位置:23
¥
106,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409535
SRFD5-1000
64
17.2
1005.31
取付穴位置:62.65
取付穴位置:20
¥
48,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
83409560
SRFD6-1000
53
24.6
999.03
取付穴位置:59.51
取付穴位置:23
¥
72,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください