KHK 穴加工ラック

KHK 穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83426299SRFD6-1000HJRD5324.6999.03取付穴位置:59.51
96,400
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83426308SRFD5-1000HJRD6417.21005.31取付穴位置:62.65
68,700
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430605SRFK1-300JRA960.26301.59取付穴位置:20.8
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430614SRFK0.5-300JRA1910.13300.02取付穴位置:15.01
6,690
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430630SRFK1-500JRA1590.43499.51取付穴位置:24.76
7,900
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430639SRFK0.8-300JRA1190.21299.08取付穴位置:14.54
7,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430648SRFD2.5-500JRD642.64502.65取付穴位置:26.33
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430657SRFD1.5-500JRD1061.07499.51取付穴位置:24.76
9,000
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430666SRFD2-500JRD801.78502.65取付穴位置:26.33
10,900
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430675SRFD2-300JRD481.06301.59取付穴位置:20.8
8,600
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430684SRFD3-500JRD533.63499.51取付穴位置:24.76
15,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430700SRFD2.5-300JRD381.55298.45取付穴位置:19.23
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430709SRFD4-500JRD406.21502.65取付穴位置:26.33
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430718SRFD1.5-300JRD640.64301.59取付穴位置:20.8
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430727SRFD3-300JRD322.17301.59取付穴位置:20.8
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430736SRFD5-500JRD328.56502.65取付穴位置:31.33
28,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430745SRFD6-500JRD2612490.09取付穴位置:25.04
40,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする