KHK CP穴加工ラック

KHK CP穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83432224SRCPFK2.5-500JRA2000.43CP2.5500
7,390
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432240SRCPFD5-500JRD1001.06CP5500
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432249SRCPFD10-500JRD503.61CP10500
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432267SURCPFD10-500JRD503.59CP10500
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432276SURCPFD5-500JRD1001.06CP5500
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432215SRCPFD20-500JRD2512.2CP20500
39,100
取扱い終了
返品不可
83432258SRCPFD15-500JRD338.47CP15495
27,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする