KHK フレキCPラック

KHK フレキCPラック - KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラック - KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラック - KHK(小原歯車工業)

・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。

材質SS400形状R3ピッチ(mm)CP5台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)4.41高さC(mm)6モジュール(m)1.5915許容伝達力・曲げ強さ(N)801内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83412317FRCP5-20000.912000
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412335FRCP5-40001.834000
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412360FRCP5-30001.373000
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする