曜日別特売

KHK ヘリカルラック

KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)

・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

材質S45C内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83410646SRH3-100LRL0.8495・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410664SRH3-100RRR0.8495・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410689SRH2-100RRR0.4395・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410707SRH2-100LRL0.4395・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410847SRHF3-1000RRFR8.75995.24・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
33,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410865SRHF3-1000LRFL8.75995.24・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
33,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410890SRHF2-1000RRFR4.49995.24・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410908SRHF2-1000LRFL4.49995.24・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410926SRHFD3-1000RRDR8.52995.24・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
35,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410944SRHFD3-1000LRDL8.52995.24・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
35,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410969SRHFD2-1000RRDR4.43995.24・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
21,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410978SRHFD2-1000LRDL4.43995.24・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
21,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410610SRH2-500RR12.28505・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
7,860
取扱い終了
返品不可
83410628SRH2-500LR12.28505・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
7,860
取扱い終了
返品不可
83410725SRH3-1000RR18.881010・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
28,000
取扱い終了
返品不可
83410750SRH3-1000LR18.881010・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
28,000
取扱い終了
返品不可
83410768SRH3-500RR14.44505・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
14,100
取扱い終了
返品不可
83410786SRH3-500LR14.44505・曲げ強さ:1010・歯面強さ:35935
14,100
取扱い終了
返品不可
83410804SRH2-1000RR14.561010・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
13,800
取扱い終了
返品不可
83410829SRH2-1000LR14.561010・曲げ強さ:481・歯面強さ:16025
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする