KHK(小原歯車工業)
KHK シュネーベルガー
・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。
材質
S45C
形状
RL
ねじれ方向
L
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
高さ(C)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83432608
ZST5-GL
(有効)4
1.72
(正面)CP16.667
115
50
¥
9,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432617
ZST3-GL
(有効)8
0.62
(正面)CP10
108
30
¥
6,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432626
ZST6-GL
(有効)3
2.49
(正面)CP20
119
60
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432635
ZST4-GL
(有効)6
1.17
(正面)CP13.333
118
40
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください