曜日別特売

KHK シュネーベルガー

KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)

ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ

材質SCM440シリーズZSTP穴径(mm)AH725内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83453766ZSTP3-30LRGH17S1GH17301.406CP10同梱:M12×45
31,430
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83453775ZSTP3-30LRGH7S1GH7301.808CP10同梱:M10×45
31,430
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83453827ZSTP4-30LRGH24S1GH24304.615CP13.333同梱:M12×55
46,610
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83453836ZSTP5-24LRGH40S1GH40245.022CP16.667同梱:M12×75
57,510
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする