曜日別特売

KHK シュネーベルガー

KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)

・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。

材質S45C形状S1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83432504ZSTP4-30L305.78(AH7)25(正面)CP13.3330.06~0.14
35,310
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432520ZSTP4-24L243.76(AH7)20(正面)CP13.3330.06~0.14
25,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432529ZSTP4-18L181.99(AH7)20(正面)CP13.3330.06~0.14
18,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432538ZSTP3-25L251.72(AH7)20(正面)CP100.06~0.14
16,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432547ZSTP6-25L2512.8(AH7)30(正面)CP200.06~0.15
60,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432556ZSTP3-30L302.47(AH7)25(正面)CP100.06~0.14
20,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432565ZSTP3-20L201.06(AH7)20(正面)CP100.06~0.14
13,840
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432574ZSTP5-18L183.91(AH7)25(正面)CP16.6670.06~0.15
29,750
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432590ZSTP6-20L208.05(AH7)30(正面)CP200.06~0.15
49,020
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432599ZSTP5-24L246.95(AH7)25(正面)CP16.6670.06~0.15
42,780
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする