KHK(小原歯車工業)
KHK ステンレスラック
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83409578
SUR4-500
R1
6.47
505
・曲げ強さ:746・歯面強さ:191
40
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409596
SURF2-1000
RF
3.61
1005.31
・曲げ強さ:187・歯面強さ:44.5
20
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409614
SURF1.5-1000
RF
2.17
999.03
・曲げ強さ:105・歯面強さ:24.2
15
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409639
SURF3-1000
RF
7.49
999.03
・曲げ強さ:420・歯面強さ:105
30
¥
64,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409657
SURF4-1000
RF
12.9
1005.31
・曲げ強さ:746・歯面強さ:191
40
¥
99,200
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409675
SURF2.5-1000
RF
5.4
1005.31
・曲げ強さ:292・歯面強さ:71.2
25
¥
55,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409700
SURFD1.5-1000
RD
2.13
999.03
・曲げ強さ:105・歯面強さ:24.2
15
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409718
SURFD3-1000
RD
7.28
999.03
・曲げ強さ:420・歯面強さ:105
30
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409736
SURFD4-1000
RD
12.5
1005.31
・曲げ強さ:746・歯面強さ:191
40
¥
109,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409754
SURFD2-1000
RD
3.56
1005.31
・曲げ強さ:187・歯面強さ:44.5
20
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409779
SURFD2.5-1000
RD
5.29
1005.31
・曲げ強さ:292・歯面強さ:71.2
25
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください