KHK(小原歯車工業)
KHK 成形フレキラック
0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
A
B
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83410278
ARL-0.8
アルミ
T6
10.3
4.4
2
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410296
ARL-1
アルミ
T6
12.3
5.6
2
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410314
ARL-1.5
アルミ
T6
14.3
7.2
2
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
83410339
SRS-1
S45C
T7
10.2
8
2.7
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410357
SRS-2
S45C
T7
11.4
8
3.9
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください