曜日別特売

KHK CPステンレスラック

KHK CPステンレスラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラック - KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラック - KHK(小原歯車工業)

・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。

材質ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83411696SURCPF10-500RF503.73CP10500
32,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411714SURCPF5-500RF1001.08CP5500
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411739SURCPF5-1000RF2002.16CP51000
28,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411757SURCPF10-1000RF1007.46CP101000
64,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411775SURCPFD5-1000RD2002.12CP51000
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411800SURCPFD10-1000RD1007.25CP101000
72,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする