KHK(小原歯車工業)
KHK プラスチックラック
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質
MC901
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83410138
PR3-500
R1
0.56
505
曲げ強さ:85.2
30
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410156
PR2.5-500
R1
0.4
505
曲げ強さ:59.2
25
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410174
PR1.5-500
R1
0.16
505
曲げ強さ:21.3
15
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
83410199
PRF3-1000
RF
1.11
999.03
曲げ強さ:85.2
30
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410217
PRF1.5-1000
RF
0.32
999.03
曲げ強さ:21.3
15
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
83410235
PRF2-1000
RF
0.54
1005.31
曲げ強さ:37.9
20
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
83410260
PRF2.5-1000
RF
0.8
1005.31
曲げ強さ:59.2
25
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください