曜日別特売

KHK プラスチックラック

KHK プラスチックラック - KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック - KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83442977DRFD1.5-1000JRD2120.38999.03取付穴位置:49.51
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83442995DRFD2-1000JRD1600.641005.31取付穴位置:52.65
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83443004DRFK1-500JRA1590.077499.51取付穴位置:24.76
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
83443047DRFD3-1000JRD1061.31999.03取付穴位置:49.51
33,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83443056DRFD2.5-1000JRD1280.951005.31取付穴位置:52.65
27,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83442986DRFD1.5-500JRD1060.19499.51取付穴位置:24.76
12,100
取扱い終了
返品不可
83443020DRFD2-500JRD800.32502.65取付穴位置:26.33
14,500
取扱い終了
返品不可
83443029DRFD3-500JRD530.65499.51取付穴位置:24.76
20,100
取扱い終了
返品不可
83443038DRFD2.5-500JRD640.47502.65取付穴位置:26.33
16,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする