KHK プラスチックラック

KHK プラスチックラック - KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック - KHK(小原歯車工業)

MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。

材質S45C形状RF内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
高さ(C)(mm)
歯幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83432644DRF1.5-10002120.39999.032015
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432660DRF2-10001600.651005.312520
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432687DRF1-5001590.077499.511210
7,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432705DRF2.5-10001280.981005.313025
22,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432730DRF3-10001061.35999.033530
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83432669DRF3-500530.68499.513530
14,900
取扱い終了
返品不可
83432678DRF1.5-5001060.2499.512015
8,200
取扱い終了
返品不可
83432696DRF2-500800.33502.652520
10,100
取扱い終了
返品不可
83432714DRF2.5-500640.49502.653025
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする