曜日別特売

KHK 歯研ヘリカルラック

KHK 歯研ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質SCM440内容量1個
全10種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
寸法H(mm)
全長A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83432285KRHGFD1.5-500LJRDL1060.85(取付穴形状)6499.51
50,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432294KRHGFD1.5-500RJRDR1060.85(取付穴形状)6499.51
50,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432310KRHGFD1-500RJRDR1590.43(取付穴形状)4.4499.51
52,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432319KRHGFD1-500LJRDL1590.43(取付穴形状)4.4499.51
52,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432328KRHGFD2.5-1000RJRDR1284.24(取付穴形状)8.61005.31
108,900
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432337KRHGFD2.5-1000LJRDL1284.24(取付穴形状)8.61005.31
108,900
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432346KRHGFD3-1000RJRDR1066.09(取付穴形状)10.8999.03
113,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432355KRHGFD3-1000LJRDL1066.09(取付穴形状)10.8999.03
113,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432364KRHGFD2-1000LJRDL1602.86(取付穴形状)71005.31
99,200
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83432380KRHGFD2-1000RJRDR1602.86(取付穴形状)71005.31
99,200
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする