KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研ヘリカルラック
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長A(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
歯幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83410375
KRHGF1.5-500L
RFL
0.87
499.51
・曲げ強さ:295・歯面強さ:243
12
¥
46,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410400
KRHGF1.5-500R
RFR
0.87
499.51
・曲げ強さ:295・歯面強さ:243
12
¥
46,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410418
KRHGF1-500R
RFR
0.44
499.51
・曲げ強さ:131・歯面強さ:97.4
8
¥
48,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410436
KRHGF1-500L
RFL
0.44
499.51
・曲げ強さ:131・歯面強さ:97.4
8
¥
48,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410454
KRHGF3-1000L
RFL
6.27
999.03
・曲げ強さ:1230・歯面強さ:1000
25
¥
107,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410479
KRHGF3-1000R
RFR
6.27
999.03
・曲げ強さ:1230・歯面強さ:1000
25
¥
107,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410497
KRHGF2.5-1000L
RFL
4.34
1005.31
・曲げ強さ:819・歯面強さ:674
20
¥
103,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410515
KRHGF2.5-1000R
RFR
4.34
1005.31
・曲げ強さ:819・歯面強さ:674
20
¥
103,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410540
KRHGF2-1000L
RFL
2.9
1005.31
・曲げ強さ:524・歯面強さ:432
16
¥
94,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410549
KRHGF2-1000R
RFR
2.9
1005.31
・曲げ強さ:524・歯面強さ:432
16
¥
94,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410558
KRHG1.5-100R
RR
0.18
101
・曲げ強さ:295・歯面強さ:243
12
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410567
KRHG1.5-100L
RL
0.18
101
・曲げ強さ:295・歯面強さ:243
12
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410576
KRHG1-100L
RL
0.086
98
・曲げ強さ:131・歯面強さ:97.4
8
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410585
KRHG1-100R
RR
0.086
98
・曲げ強さ:131・歯面強さ:97.4
8
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください