KHK(小原歯車工業)
KHK ステンレスマルラック
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質
ステンレス
形状
R2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長A(mm)
有効歯数
許容伝達力(N[kgf・m])
かみあい高さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83409937
SURO2-500
1.15
505
79
・曲げ強さ:156・歯面強さ:30.4
18
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
83409955
SURO2.5-500
1.79
505
63
・曲げ強さ:243・歯面強さ:48.7
22.5
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83409980
SURO1-500
0.29
505
159
・曲げ強さ:39・歯面強さ:6.93
9
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
83409998
SURO3-1000
5.17
1010
105
・曲げ強さ:351・歯面強さ:71.4
27
¥
59,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410016
SURO1.5-500
0.65
505
105
・曲げ強さ:87.6・歯面強さ:16.5
13.5
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
83410034
SURO3-500
2.58
505
52
・曲げ強さ:351・歯面強さ:71.4
27
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410059
SURO2-1000
2.3
1010
159
・曲げ強さ:156・歯面強さ:30.4
18
¥
32,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください