KHK(小原歯車工業)
KHK レーザヤキイレCPラック
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83430325
SRCPF5-1000HL
200
2.17
CP5
1000
0.09~0.25
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430334
SRCPF10-2000HL
205
15.4
CP10
2050
0.14~0.35
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430350
SRCPF20-1500HL
75
37.9
CP20
1500
0.22~0.54
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430359
SRCPF5-2000HL
410
4.44
CP5
2050
0.09~0.25
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430368
SRCPF20-1000HL
50
25.3
CP20
1000
0.22~0.54
¥
72,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430377
SRCPF20-2000HL
102
51.5
CP20
2040
0.22~0.54
¥
147,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430386
SRCPF5-1500HL
300
3.25
CP5
1500
0.09~0.25
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430395
SRCPF15-1000HL
67
17.8
CP15
1005
0.20~0.47
¥
51,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430404
SRCPF10-1000HL
100
7.49
CP10
1000
0.14~0.35
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430420
SRCPF10-1500HL
150
11.2
CP10
1500
0.14~0.35
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430429
SRCPF15-2000HL
136
36.2
CP15
2040
0.20~0.47
¥
103,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83430438
SRCPF15-1500HL
100
26.6
CP15
1500
0.20~0.47
¥
77,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください