KHK(小原歯車工業)
KHK ラチェット
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状
T4
タイプ
ボスなし
ボス長さ(mm)
F:-
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチ
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83428584
SRT2/3-100
100
0.15
・歯・H:1・組立J:32.33
2.09
12
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428600
SRT2/3-50
50
0.035
・歯・H:1・組立J:15.67
2.09
10
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428609
SRT1-100
100
0.7
・歯・H:1.6・組立J:48.4
3.14
15
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
83428618
SRT1-90
90
0.56
・歯・H:1.6・組立J:43.4
3.14
15
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428627
SRT4-40
40
3.53
・歯・H:7.4・組立J:72.6
12.57
20
¥
13,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428636
SRT2-50
50
0.85
・歯・H:3.1・組立J:46.9
6.28
15
¥
4,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428645
SRT4-30
30
1.89
・歯・H:7.4・組立J:52.6
12.57
20
¥
8,890
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
83428654
SRT2-40
40
0.53
・歯・H:3.1・組立J:36.9
6.28
15
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428670
SRT1-50
50
0.16
・歯・H:1.6・組立J:23.4
3.14
12
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
83428679
SRT3-50
50
2.54
・歯・H:5・組立J:70
9.42
20
¥
10,280
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428688
SRT4-50
50
5.66
・歯・H:7.4・組立J:92.6
12.57
20
¥
19,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください