KHK リングギヤ

KHK リングギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK リングギヤ - KHK(小原歯車工業)

・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

形状S5内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
歯幅E(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428268SSR2.5-1201204.620.14~0.2825・曲げ強さ:72.9・歯面強さ:9.02
48,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428277SSR2-1201202.460.12~0.2620・曲げ強さ:37.4・歯面強さ:4.49
32,680
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428286SSR3-16016010.60.14~0.3230・曲げ強さ:171・歯面強さ:23
112,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428295SSR3-1201207.770.14~0.3230・曲げ強さ:126・歯面強さ:16
81,030
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428304SSR2-2002004.280.12~0.2620・曲げ強さ:64.3・歯面強さ:8.59
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428320SSR2.5-2002008.010.14~0.2825・曲げ強さ:126・歯面強さ:17.2
111,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする